1013 Kraftform Micro Destornillador Porta-Puntas, 97 mm

Número de artículo: 05051276001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05051276001
EAN / GTIN 4013288183699
Número del fabricante 05051276001
Número L L60020 3799

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas manual Kraftform Micro con mango Kraftform ergonómico para un trabajo agradable y menos fatigoso.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Adecuado para la toma de puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y puntas de arrastre HIOS de 4 mm.
  • Es ideal para la aplicación en smartphones, teléfonos móviles, cámaras, aparatos electrónicos, así como para trabajos en laboratorios dentales y consultorios odontológicos.

Ventaja:

  • Destornilladores porta-puntas Kraftform Micro
  • Mango multicomponente Kraftform Micro con sistema anti-rodamiento y sombrerete giratorio
  • Adecuado para el alojamiento de puntas de 4 mm tipo Halfmoon y puntas de 4 mm tipo HIOS
  • Aplicación en, por ej., smartphones, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y aparatos electrónicos

Volumen de suministro:

  • 1013 Kraftform Micro Bitholding screwdriver, 97 mm