{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GWX 9-125S | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 900 W | |
Intervalo de revoluciones | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Peso | 2,1 kg | |
Tensión de red | 230 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Particularidad | Número de revoluciones variable | |
Serie | Sistema X-LOCK | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077050 9-125S | |
EAN / GTIN | 3165140962568 |