Lijadora angular GWX 19-125S

Número de artículo: 077050 19-125S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Cartón
Quality Dress GWX 19-125 S
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.900 W
Intervalo de revoluciones 2.800 min-1 - 11.500 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Peso 2,5 kg
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Número de revoluciones variable; Kickback Control
Serie Sistema X-LOCK
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077050 19-125S
EAN / GTIN 3165140962490
Número del fabricante 06017C8002

Descripción

Ejecución:

  • Simple y rápido: Cambio sencillo de los accesorios de la lijadora angular sin piezas que puedan perderse ni herramientas adicionales.
  • ya no se requiere ninguna llave adicional.
  • Completo: Amplia selección de lijadoras angulares y accesorios con plena compatibilidad con modelos anteriores.
  • Máxima comodidad gracias al cambio rápido de accesorios completamente sin herramientas.
  • Fiable: el innovador sistema X-LOCK impide el montaje incorrecto de accesorios con un sentido de giro definido. Máxima protección del usuario gracias a la señal acústica en caso de montaje correcto.
  • ¡Trabajo limpio sin molestos arañazos! Huellas de rectificado menores y menos marcadas en lijadoras angulares X-LOCK.
Lijadora angular 125 mm con motor de 1.900 W. Sistema X-Lock.

Volumen de suministro:

Incluye empuñadura adicional de control de vibraciones, caperuza protectora y caja.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra