{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 1 mm | |
Adaptador | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4008E | |
⌀ exterior D | 11,3 mm | |
Longitud total L | 18 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308918 1 | |
EAN / GTIN | 4045197763754 | |
Número del fabricante | 308918 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pinza portapiezas ER, ER 11, ⌀ de sujeción nominal d: 1mm
a petición
En stock
75 piezas en stock
19,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
247 piezas en stock
22,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
23,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 11 | ER 16 | ER 20 |
⌀ exterior D | 11,3 mm | 17 mm | 21 mm |
Longitud total L | 18 mm | 27,5 mm | 31,5 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4008E | 426 E | 428 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |