{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 83 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,64 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 32,4 mm | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplatteskrue | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222065 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664707621 | |
Producentnummer | THN07670 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
High-performance-fræser MFH Harrier, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 50/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.369,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.711,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.197,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
2.741,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.868,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm | 37,55 mm |