SEKT 1204AFR-HM IC328 Meget positive firkantede platter til overfladefinish og til mellemtung bearbejdning af bløde emnematerialer

Art.-nr.: 5601265
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5601265
EAN/GTIN 7291075066890
Producentnummer 5601265
L-nummer L24170 77

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 6,4 mm, skærepladelængde (INSL) 12,9 mm, skærepladetykkelse (S) 5,16 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,16 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven