F45E D160-40 45° endefræsere til SEKN/R 12 -skær

Art.-nr.: 3100057
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100057
EAN/GTIN 7291075228038
Producentnummer 3100057
L-nummer L23980 1292

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SEAN 1203AF-N
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven