HELIL 3232-5T25 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 2500621
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500621
EAN/GTIN 7291075032086
Producentnummer 2500621
L-nummer L23920 2908

Betegnelse

Beskrivelse:

Grooving/Turning Toolholder, skærebredde max (CWX) 5 mm, skærebredde min (CWN) 5 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 29,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 43 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven