Vario bordspændebeslag TWVAD

Art.-nr.: TWVAD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TWVAD
EAN/GTIN 4008158036915
Producentnummer TWVAD
L-nummer L80030 450

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Apasning specielt til runde, ovale og kantede emner
  • Strinløs vinkelindstilling fra 60° indvendigt til 60° udvendigt
  • Differentierede versioner:
  • TW16VAD/TW28VAD - version med stift - til hurtig justering og fastgørelse af emnet på svejsebordet
  • TWVAD - version uden stift - til variabel forskydning på svejsebordet
.

Egenskab:

  • Indhold: 2 stk.
  • Materiale / overflade:
    • Aluminiumbase, anodiseret
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller fosfateret
  • Spændeareal bredde: 45 mm
  • Vinkelområde: 60 grader inde til 60 grader udenfor

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven