Vario bordspændebeslag TWVAD

Art.-nr.: TWVAD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TWVAD
EAN/GTIN 4008158036915
Producentnummer TWVAD
L-nummer L80030 450

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Apasning specielt til runde, ovale og kantede emner
  • Strinløs vinkelindstilling fra 60° indvendigt til 60° udvendigt
  • Differentierede versioner:
  • TW16VAD/TW28VAD - version med stift - til hurtig justering og fastgørelse af emnet på svejsebordet
  • TWVAD - version uden stift - til variabel forskydning på svejsebordet
.

Egenskab:

  • Indhold: 2 stk.
  • Materiale / overflade:
    • Aluminiumbase, anodiseret
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller fosfateret
  • Spændeareal bredde: 45 mm
  • Vinkelområde: 60 grader inde til 60 grader udenfor

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs

Egnede produkter

Tilbehør