Forlænger TW16X

Art.-nr.: TW16X
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
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer TW16X
    EAN/GTIN 4008158038735
    Producentnummer TW16X
    L-nummer L80030 317

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Tilbehør til BESSEY-adapter TWA-STC, TWVAD og TW28AV
    • Sænkning af runde emner kan justeres trinløst ved hjælp af justeringsringen i bordet

    Egenskab:

    • Bolte: Ø16 mm
    • Materiale / overflade:
      • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller fosfateret
    • egnet til: TW16A-STC / TW16VAD / TWVAD
    • Rejser: 15-200 mm

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Vedligeholdelsesinstruktioner:
      • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
      • Fjern normalt snavs

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven