{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | grøn | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | GG5704 6 | |
EAN/GTIN | 4062406335434 | |
Producentnummer | GG5704 6 |