Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG 160608/50

Art.-nr.: GG2576 160608/50
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 46,04 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MR
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,55 mm - 5,5 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 120 mm/min
Indhold 250220 HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG160608
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2576 160608/50
EAN/GTIN 4067263094203
Producentnummer GG2576 160608/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven