Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG 120408/50

Art.-nr.: GG2576 120408/50
Sæt pris 50 styk (DKK 22,65 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MR
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,55 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 120 mm/min
Indhold 250218 HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG120408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2576 120408/50
EAN/GTIN 4067263094166
Producentnummer GG2576 120408/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven