Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG 160608/30

Art.-nr.: GG2576 160608/30
Sæt pris 30 styk (DKK 50,41 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MR
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,55 mm - 5,5 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 120 mm/min
Indhold 250220 HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG160608
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2576 160608/30
EAN/GTIN 4067263094197
Producentnummer GG2576 160608/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven