Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HB7130-2, Størrelse / antal: 160612/30

Art.-nr.: GG2574 160612/30
Sæt pris 30 styk (DKK 79,22 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Spånbryder VG
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,8 mm - 5,5 mm
Tilspænding f 0,35 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 mm/min - 170 mm/min
Indhold 250336 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG160612
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2574 160612/30
EAN/GTIN 4067263094111
Producentnummer GG2574 160612/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven