{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7130-2 | |
Spånbryder | VG | |
Antal stk. | 30 | |
Skæredybde ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Tilspænding f | 0,35 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Indhold | 250322 HB7130-2 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG120408 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2574 120408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094036 | |
Producentnummer | GG2574 120408/30 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |