Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HB7130-2, Størrelse / antal: 120408/50

Art.-nr.: GG2574 120408/50
Sæt pris 50 styk (DKK 33,38 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Spånbryder VG
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,55 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,35 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 mm/min - 170 mm/min
Indhold 250322 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG120408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2574 120408/50
EAN/GTIN 4067263094043
Producentnummer GG2574 120408/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven