Drejevendeplatte til skrubbearbejdning DNMG, HBT020, Størrelse / antal: 150612/50

Art.-nr.: GG2542 150612/50
Sæt pris 50 styk (DKK 37,25 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT020
Spånbryder PR
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,8 mm - 3,75 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 200 mm/min
Indhold 250787 HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG150612
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2542 150612/50
EAN/GTIN 4067263093060
Producentnummer GG2542 150612/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven