Drejevendeplatte til skrubbearbejdning DNMG 150612/30

Art.-nr.: GG2542 150612/30
Nyt produkt
Sæt pris 30 styk (DKK 50,91 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT020
Spånbryder PR
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,8 mm - 3,75 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 200 mm/min
Indhold 250787 HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG150612
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2542 150612/30
EAN/GTIN 4067263093053
Producentnummer GG2542 150612/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven