{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HBT020 | |
Spånbryder | PR | |
Antal stk. | 50 | |
Skæredybde ap | 0,55 mm - 3,75 mm | |
Tilspænding f | 0,3 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 mm/min - 200 mm/min | |
Indhold | 250786 HBT020 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG150608 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2542 150608/50 | |
EAN/GTIN | 4067263093046 | |
Producentnummer | GG2542 150608/50 |