Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG 190616/50

Art.-nr.: GG2531 190616/50
Sæt pris 50 styk (DKK 95,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SG
Antal stk. 50
Skæredybde ap 1,6 mm - 6,75 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 260 mm/min
Indhold 250341 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG190616
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2531 190616/50
EAN/GTIN 4067263092704
Producentnummer GG2531 190616/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven