{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7020 | |
Spånbryder | SG | |
Antal stk. | 30 | |
Skæredybde ap | 1,05 mm - 4,25 mm | |
Tilspænding f | 0,3 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 mm/min - 260 mm/min | |
Indhold | 250328 HB7020 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG120416 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2531 120416/30 | |
EAN/GTIN | 4067263092612 | |
Producentnummer | GG2531 120416/30 |