Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG 120408/50

Art.-nr.: GG2531 120408/50
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 36,06 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SG
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,55 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 260 mm/min
Indhold 250322 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG120408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2531 120408/50
EAN/GTIN 4067263092582
Producentnummer GG2531 120408/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven