{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7020 | |
Spånbryder | SM | |
Antal stk. | 30 | |
Skæredybde ap | 1,6 mm - 6,75 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Indhold | 250174 HB7020 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG190616 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2527 190616/30 | |
EAN/GTIN | 4067263092438 |