Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG 120416/50

Art.-nr.: GG2527 120416/50
Sæt pris 50 styk (DKK 33,38 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 1,05 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 130 mm/min - 280 mm/min
Indhold 250162 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG120416
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2527 120416/50
EAN/GTIN 4067263092360
Producentnummer GG2527 120416/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven