Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG 120416/30

Art.-nr.: GG2527 120416/30
Sæt pris 30 styk (DKK 38,74 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 1,05 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 130 mm/min - 280 mm/min
Indhold 250162 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG120416
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2527 120416/30
EAN/GTIN 4067263092353
Producentnummer GG2527 120416/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven