Hjørnefræser 90° 16/2 mm

Art.-nr.: GG2123 16/2
Sæt pris 5 styk (DKK 417,19 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi MTC
Udhængslængde L1 37 mm
Samlet længde Li alt 85 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 29 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 30 mm
Rampingvinkel αmaks 1,32 grader
Rampinglængde L for αmaks 10,85 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1003..
Vendeplatteskruesæt 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2123 16/2
EAN/GTIN 4067263078951
Producentnummer GG2123 16/2

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 215803 16/2.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven