{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 10,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M5 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Steel | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | GG1584 10,4 | |
EAN/GTIN | 4067263134558 | |
Producentnummer | GG1584 10,4 |