HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 16,5 mm

Art.-nr.: GG1582 16,5
Nyt produkt
(DKK 89,55 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 16,5 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Standard DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 3,2 mm
Samlet længde L 60 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Til undersænkskruer DIN 7991 M8
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering grøn
Serie Pro Steel
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1582 16,5
EAN/GTIN 4067263134336
Producentnummer GG1582 16,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
15
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 150182
Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
  • Præcise bearbejdningsresultater ved manuel og maskinel anvendelse.
  • Vibrationsfri gang takket være ekstrem fordeling af ubalance på skærene giver flotte overflader.
  • Optimale værktøjsstandtider takket være højeffektiv TiALN-belægning.
  • Høj processikkerhed takket være optimeret spånevakuering.
  • Attraktivt forhold mellem ydelse og pris.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af 90° forsænkninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven