{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | GG1248 20/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197909022 | |
Producentnummer | GG1248 20/1,0 |