HOLEX Pro INOX HM-torusminiaturefræser HPC DIN 6535 HB 8/2,0 mm

Art.-nr.: GG1248 8/2,0
Sæt pris 5 styk (DKK 287,57 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 21 mm
Skærradius R1 2 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 25 mm
Fristilling-⌀ D1 7,7 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,026 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 0,032 mm
Skafttolerance h6
Indhold 5
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1248 8/2,0
EAN/GTIN 4045197908803
Producentnummer GG1248 8/2,0

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Lignende dimensioner i henhold til DIN 6527.
Til fremragende standtider.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til ståltyper op til ca. 1100 N/mm2.
Som nr. 206348.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven