HOLEX Pro INOX HM-fræser HPC 16 mm

Art.-nr.: GG1021 16
Sæt pris 5 styk (DKK 773,60 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 48 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 58 mm
Fristilling-⌀ D1 15,5 mm
Samlet længde L 108 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
Farvering blå
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1021 16
EAN/GTIN 4045197908629
Producentnummer GG1021 16

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til perfekte standtider. Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til stål indtil ca. 1100 N/mm2.
Som nr. 203021.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Pro Inox" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven