Honeycomb-reol Dybde 1000 mm 6X6

Art.-nr.: 991520 6X6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 1.000 mm
Bredde 1.000 mm
Reolenhedshøjde 130 mm
Hyldebredde 150 mm
Antal rum 36
Overfladebelastning pr. rum 70 kg
Vægt 235 kg
Produkttype Lagerreol til langt gods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991520 6X6
EAN/GTIN 4251305418076
Producentnummer 130200202

Betegnelse

Udførelse:

Lagerreol til langt gods til overskuelig og pladsbesparende opbevaring af stang- og flade materialer af enhver art.
Pulverlakeret ramme med gennemgående rum af forzinket pladestål. Kan stables 1 gang i højden og udvides uendeligt i bredden. Inklusive mærkningsstrimler.

Lakering:

Ramme antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres som enkelte komponenter. Spørg os.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven