{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Reolenhedshøjde | 130 mm | |
Hyldebredde | 180 mm | |
Antal rum | 30 | |
Overfladebelastning pr. rum | 87 kg | |
Vægt | 225 kg | |
Produkttype | Lagerreol til langt gods |
Artikelnummer | 991520 5X6 | |
EAN/GTIN | 4251305418069 | |
Producentnummer | 130200226 |