{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Reolenhedshøjde | 130 mm | |
Hyldebredde | 225 mm | |
Antal rum | 24 | |
Overfladebelastning pr. rum | 107 kg | |
Vægt | 210 kg | |
Produkttype | Lagerreol til langt gods |
Artikelnummer | 991520 4X6 | |
EAN/GTIN | 4251305418045 | |
Producentnummer | 130200221 |