Hyldebasisreol 2500/750 mm

Art.-nr.: 990544 2500/750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde / hylde bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 250
  • Hylde, tykkelse: 40
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Materiale: forzinket

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 250 kg
    Hylde, tykkelse 40 mm
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Monteringsudførelse Indstiksreol
    Materiale forzinket
    Højde 2.500 mm
    Bredde 810 mm
    Dybde 536 mm
    Reolhøjde 2.500 mm
    Reoldybde 500 mm
    Opstillingsmål, basisreol, bredde 810 mm
    Hylde, bredde 750 mm
    Hylde, dybde 500 mm
    Antal hylder 6
    Antal profilrammer 2
    maks. belastning pr. enhed 1.800 kg
    Reolkonstruktion Basisreol
    Produkttype Hyldereol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990544 2500/750
    EAN/GTIN 4004514237798
    Producentnummer 12951-75

    Betegnelse

    Udførelse:

    T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal hyldebelastning på 250 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksudførelse.
    Belastning pr. enhed: ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

    Beskrivelse:

    Opstillingsmål:
    Basisreol: Nom. længde + 60 mm
    Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm
    Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

    Anvendelse:

    Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

    Leveringsomfang:

    Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

    Bemærk:

    • Klemfødder medfølger.
    • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
    • Passende gulvforankring nr. 990854.
    • Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.
    • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
    • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven