{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 250 kg | |
Hylde, tykkelse | 40 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Materiale | forzinket | |
Reolhøjde | 2.500 mm | |
Reoldybde | 500 mm | |
Opstillingsmål, basisreol, bredde | 1.360 mm | |
Hylde, bredde | 1.300 mm | |
Hylde, dybde | 500 mm | |
Antal hylder | 6 | |
Antal profilrammer | 2 | |
maks. belastning pr. enhed | 1.800 kg | |
Reolkonstruktion | Basisreol | |
Produkttype | Hyldereol |
Artikelnummer | 990544 2500/1300 | |
EAN/GTIN | 4004514217899 | |
Producentnummer | 12951-130 |