Massiv side 500 mm

Art.-nr.: 990622 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: forzinket

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materiale forzinket
    Højde 2.500 mm
    Bredde 500 mm
    Mulighed for indbygning som mellemvæg nej
    Leveringsomfang 2×1300 mm højde
    Passer til hyldeindstiksreol ja
    Passer til skråhyldereol ja
    Passer til reol, højde 2.500 mm
    Passer til reol, dybde 500 mm
    Brugsområde Hyldereol
    Sidevæg, konstruktion todelt
    Monteringsmateriale medfølger ja
    Kundemontering ja
    Produkttype Sidevæg

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990622 500
    EAN/GTIN 4004514249302
    Producentnummer 22746-2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Forzinket stålplade, siderne overlapper på stødkanterne.
    Bestående af 2× 1300 mm høje sider.

    Passer til:

    Hyldereoler nr. 990500990554, samt skråhyldereoler nr. 990600 − 990606.

    Leveringsomfang:

    Inklusive skruer/møtrikker til montering.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven