Indstikspåbygningsreol 800 mm

Art.-nr.: 990216 800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 120
  • Hylde, tykkelse: 38
  • Højdeindstilling i intervaller: 40
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 120 kg
    Hylde, tykkelse 38 mm
    Højdeindstilling i intervaller 40 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Reolhøjde 800 mm
    Reoldybde 500 mm
    Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 975 mm
    Hylde, bredde 946 mm
    Hylde, dybde 500 mm
    Hylde, bredde indvendigt mål 900 mm
    Antal hylder 2
    Antal profilrammer 1
    Maks. belastning pr. enhed 900 kg
    Reolkonstruktion Påbygningsreol
    Hylde, monteringstype Travers
    Produkttype Hyldereol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990216 800
    EAN/GTIN 4062406114268
    Producentnummer 990216 800

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25mm) med ophængsslidser i 40 mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylder af forzinket metal.

    Lakering:

    Søjleramme antracit RAL 7016 pulverlakeret. Traverspar altid antracitgrå RAL 7016.

    Bemærk:

    • De 500 mm dybe reoler passer med målene for GridLine-skabene og kan kombineres vilkårligt med disse.
    • Enkeltdele og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du også i vores eShop under nr. 990271990370.
    • For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 4:1 kræves en form for væltesikring.
    • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven