Indstikspåbygningsreol, Dybde 500 mm, Højde: 2400mm

Art.-nr.: 990216 2400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 120
  • Hylde, tykkelse: 38
  • Højdeindstilling i intervaller: 40
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 120 kg
Hylde, tykkelse 38 mm
Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Reolhøjde 2.400 mm
Reoldybde 500 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 975 mm
Hylde, bredde 946 mm
Hylde, dybde 500 mm
Hylde, bredde indvendigt mål 900 mm
Antal hylder 5
Antal profilrammer 1
Maks. belastning pr. enhed 900 kg
Reolkonstruktion Påbygningsreol
Hylde, monteringstype Travers
Produkttype Hyldereol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990216 2400
EAN/GTIN 4062406114305
Producentnummer 990216 2400
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25mm) med ophængsslidser i 40 mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylder af forzinket metal.

Lakering:

Søjleramme antracit RAL 7016 pulverlakeret. Traverspar altid antracitgrå RAL 7016.

Bemærk:

  • De 500 mm dybe reoler passer med målene for GridLine-skabene og kan kombineres vilkårligt med disse.
  • Enkeltdele og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du under nr. 990271990370.
  • For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 4:1 kræves en form for væltesikring.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven