Hylde, forzinket med traverspar, Passer til reol, dybde: 500mm

Art.-nr.: 990320 500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til reol, dybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 120
  • Hylde, tykkelse: 38
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 120 kg
Hylde, tykkelse 38 mm
Materiale forzinket
Bredde 946 mm
Dybde 495 mm
Tykkelse 38 mm
Passer til reol, dybde 500 mm
Brugsområde Hyldereol
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
Produkttype Hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990320 500
EAN/GTIN 4062406115135
Producentnummer 990320 500
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Traverser til ophængning i søjleramme. Den forzinkede hylde lægges på traversparret.

Anvendelse:

Til grund- og påbygningsreoler.
På traversparret kan der lægges en glas- eller træplade.

Lakering:

Traverspar altid koksgrå RAL 7016 pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven