{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 120 kg | |
Hylde, tykkelse | 38 mm | |
Materiale | forzinket | |
Bredde | 946 mm | |
Dybde | 395 mm | |
Tykkelse | 38 mm | |
Passer til reol, dybde | 400 mm | |
Brugsområde | Hyldereol | |
Hylde, udførelse | fast monteret hylde; lige hylde | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 990320 400 | |
EAN/GTIN | 4045197516213 | |
Producentnummer | 990320 400 |