Indstiksbasisreol 1000 mm

Art.-nr.: 990201 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 120
  • Hylde, tykkelse: 38
  • Højdeindstilling i intervaller: 40
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 120 kg
Hylde, tykkelse 38 mm
Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Reolhøjde 1.000 mm
Reoldybde 400 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde 1.000 mm
Hylde, bredde 946 mm
Hylde, dybde 400 mm
Hylde, bredde indvendigt mål 900 mm
Antal hylder 3
Antal profilrammer 2
Maks. belastning pr. enhed 900 kg
Reolkonstruktion Basisreol
Hylde, monteringstype Travers
Produkttype Hyldereol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990201 1000
EAN/GTIN 4062406113575
Producentnummer 990201 1000

Betegnelse

Udførelse:

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25mm) med ophængsslidser i 40 mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylder af forzinket metal.

Lakering:

Søjleramme antracit RAL 7016 pulverlakeret. Traverspar altid antracitgrå RAL 7016.

Bemærk:

  • De 500 mm dybe reoler passer med målene for GridLine-skabene og kan kombineres vilkårligt med disse.
  • Enkeltdele og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du også i vores eShop under nr. 990271990370.
  • For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 4:1 kræves en form for væltesikring.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven