{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 120 kg | |
Hylde, tykkelse | 38 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Reolhøjde | 1.200 mm | |
Reoldybde | 400 mm | |
Opstillingsmål, basisreol, bredde | 1.000 mm | |
Hylde, bredde | 946 mm | |
Hylde, dybde | 400 mm | |
Hylde, bredde indvendigt mål | 900 mm | |
Antal hylder | 3 | |
Antal profilrammer | 2 | |
Maks. belastning pr. enhed | 900 kg | |
Reolkonstruktion | Basisreol | |
Hylde, monteringstype | Travers | |
Produkttype | Hyldereol |
Artikelnummer | 990201 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406113582 | |
Producentnummer | 990201 1200 |