Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Øjenbad 1

Art.-nr.: 984150 1

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse STD-45G
Flydetryk 2 bar - 6 bar
Flydetryk 29,01 psi - 87,02 psi
Gennemstrømningsværdi 12 l/min
Monteringssituation vægmonteret
Anvendelsesområde Indvendig og udvendig
Produkttype Øjenbad

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 984150 1
EAN/GTIN 662641921580
Producentnummer STD-45G

Betegnelse

Udførelse:

Vægmonteret Augen- og ansigtsbruser med ABS-afdækning til indendørs brug. Også mulighed for opstilling udendørs, hvis der ikke er risiko for frost eller overophedning.
Forbundet med tilløbsventilen, integreret afdækning. Når afdækningen klappes væk, aktiveres bruseren automatisk. Afdækningen sørger også for, at karret forbliver rent og frit for tilsmudsning. Mængdereguleringsventil til optimal vandmængde. Ventileret stråleregulator giver en forbedret skylleeffekt. Iht. ANSI-standard.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven