{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Flydetryk | 2,5 bar - 5 bar | |
Flydetryk | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Gennemstrømningsværdi | 14 l/min - 20 l/min | |
BSP tilslutningsgevind | 3/8 AG tommer | |
Monteringssituation | vægmonteret | |
Funktion | Øjenbad; Ansigtsbruser | |
Højde | 205 mm | |
Bredde | 356 mm | |
Dybde | 299 mm | |
Vægt | 3,3 kg | |
Produkttype | Øjenbad |
Artikelnummer | 984152 850 | |
EAN/GTIN | 4251138221690 |