Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Øjenbad 2

Art.-nr.: 984150 2

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse STD-85G(D)
Flydetryk 2 bar - 6 bar
Flydetryk 29,01 psi - 87,02 psi
Gennemstrømningsværdi 12 l/min
Monteringssituation vægmonteret
Anvendelsesområde Indvendig og udvendig
Produkttype Øjenbad

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 984150 2
EAN/GTIN 662641922419
Producentnummer STD-85G(D)

Betegnelse

Udførelse:

Vægmonteret øjen- og ansigtsbruser med åbent kar af rustfrit stål ltil indendørs brug. Kan også anvendes udendørs, hvis der ikke er risiko for frost eller overophedning. To sprøjtedyser, beskyttet af støvhætter, der løftes ved aktivering af øjenbruseren. Mængdereguleringsventil til optimal vandmængde. Tætsiddende filtersi og separat stråleregulator sørger for en blødt perlende vandstråle. Iht. ANSI-standard.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven