Reolbeholder forzinket, med gitter 2700/240

Art.-nr.: 983005 2700/240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Materialetykkelse: 3
  • Materiale: forzinket
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 3 mm
Materiale forzinket
Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opsamlingsmængde 240 l
Højde 210 mm
Bredde 2.650 mm
Dybde 1.300 mm
Passer til vangelængde 2.700 mm
Overfladebelastning 1.000 kg/m2
Vægt 200 kg
Produkttype Reolbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 983005 2700/240
EAN/GTIN 4052462030824

Betegnelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Underkørselshøjde 100 mm.
Varmforzinket i henhold til EN ISO 1461.
Med forzinket gitterrist.

Anvendelse:

Til sikker lagring og påfyldning af fade. Til brændbare væsker i GHS-kategorierne 1-3 samt væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste ifølge det tyske direktiv om stålbeholdere (StawaR).

Passer til:

Pallereoler i dybden 1100 mm.
Til pallereoler nr. 991202 / 991227.