{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 3 mm | |
Materiale | forzinket | |
Opbevaring | Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt | |
Opsamlingsmængde | 240 l | |
Højde | 250 mm | |
Bredde | 1.750 mm | |
Dybde | 1.300 mm | |
Passer til vangelængde | 1.800 mm | |
Overfladebelastning | 1.000 kg/m2 | |
Vægt | 141 kg | |
Produkttype | Reolbeholder |
Artikelnummer | 983005 1800/240 | |
EAN/GTIN | 4052462030770 |